EL-DB21111 ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機 79603679

ダウンライト非常灯BT低天井

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79603679
品番
EL-DB21111
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。
器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。
リモコン自己点検機能タイプ
交換用電池:3H15DD
埋込穴Φ100
低天井用(~3m)
従来ミニハロゲン器具13形相当

定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
1.2~1.4
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
埋込穴(Φmm)
Φ100
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする