三菱電機
ダウンライト非常灯BT低天井
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79603688
品番
EL-DB21111A
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。
30分間定格形
リモコン自己点検機能付
埋込穴Φ100
低天井用(~3m)
交換用電池:3H15DD
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
1.2~1.4
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
埋込穴(Φmm)
Φ100