三菱電機
ダウンライト非常灯BT中天井
EL-DB31012A
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
Φ100
注文コード
79603749
品番
EL-DB31012A
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。
定格電圧100~242V
電池交換には専用工具が不要
平均演色評価数(Ra)70
昼白色(5000K)
埋込穴(Φmm)
Φ100
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
1.9~2.1
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
エコロジー商品
省エネ