EL-DB31113A ダウンライト非常灯BT高天井 三菱電機 79603846

ダウンライト非常灯BT高天井

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79603846
品番
EL-DB31113A
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。
30分間定格形
リモコン自己点検機能付
埋込穴Φ100
高天井用(~10m)
交換用電池:7H15DD

定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
1.4~1.6
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
埋込穴(Φmm)
Φ100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする