曜日別特売
EL-DB33012 ダウンライト非常灯BT中天井 三菱電機 79603880

ダウンライト非常灯BT中天井

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79603880
品番
EL-DB33012
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。
平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します
埋込形Φ150
主に中天井用(~8m)
電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します
電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます

定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
2.3~2.5
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
埋込穴(Φmm)
Φ150
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする