曜日別特売
EL-GT10110N/M AHTN LED高天井SG中角配光 三菱電機 79606050

LED高天井SG中角配光EL-GT10110N/M AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:11000
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)61.4 (200V時)
内容量1個注文コード79606050品番EL-GT10110N/M AHTN
参考基準価格(税別)¥103,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。
段調光機能付固定出力形
中角配光(63°)
光源寿命お知らせ機能搭載
市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
昼白色(5000K)

定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
61.4 (200V時)
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:179.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:11000
定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra75
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス1000(水銀ランプ250形器具相当)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする