曜日別特売
EL-GT15100N/W AHJ LED高天井SGモデル広角配 三菱電機 79606138

LED高天井SGモデル広角配EL-GT15100N/W AHJ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:16200
定格消費電力(W)87.8 (200V時)
内容量1個注文コード79606138品番EL-GT15100N/W AHJ
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

体育館、アリーナ、新設の工場、倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル。
一般形 電源一体型 SGモデル
高機能レンズによる配光制御でまぶしさを低減
光源寿命60,000時間
初期照度補正付
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
87.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:184.5 (200V時)
平均消費電力(W)
79.5
光束(Lm)
器具:16200
明るさ
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
定格
初期照度補正形固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:87°
光色
昼白色 (5000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする