曜日別特売
EL-GT15101N/W AHTN LED高天井HG広角配光 三菱電機 79606147

LED高天井HG広角配光

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79606147
品番
EL-GT15101N/W AHTN
参考基準価格(税別)¥135,700販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

特にランニングコストを抑えたい工場、倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル。
寸法 230mm×230mm 高:182.6mm
質量:2.2 kg
AC100V~242Vの電圧フリー

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
79.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:125°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:200.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:16000
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする