曜日別特売
EL-GT15102N/W AHTN LED高天井RGモデル広角配 三菱電機 79606156

LED高天井RGモデル広角配

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)84.7 (200V時)
内容量1個注文コード79606156品番EL-GT15102N/W AHTN
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

お求めやすい価格で工場、倉庫のリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル。
一般形 電源一体型 RGモデル
高効率タイプ(透明カバー)
AC100V~242Vの電圧フリー
段調光機能搭載
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
84.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:125°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:188.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:16000
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする