曜日別特売
EL-GT15112N/WS AHTN LED高天井RG人感広角配光 三菱電機 79606217

LED高天井RG人感広角配光EL-GT15112N/WS AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:16000
定格消費電力(W)84.8 (200V時)
内容量1個注文コード79606217品番EL-GT15112N/WS AHTN
参考基準価格(税別)¥141,500販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。
人感センサタイプ
段調光機能付固定出力形
広角配光(130°)
光源寿命お知らせ機能搭載
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
84.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:188.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:16000
明るさ
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする