曜日別特売
EL-GT20510N/AW AHJ LED高天井丸形SG広角配光 三菱電機 79606759

LED高天井丸形SG広角配光EL-GT20510N/AW AHJ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79606759
品番
EL-GT20510N/AW AHJ
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。
初期照度補正機能付
広角配光(89°)
光源寿命お知らせ機能搭載
市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正形固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
112.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:188.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:21300
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする