曜日別特売
EL-GT30206N/W 2AHTN LED高天井耐硫化油煙耐塩 三菱電機 79606926

LED高天井耐硫化油煙耐塩

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79606926
品番
EL-GT30206N/W 2AHTN
参考基準価格(税別)¥388,700販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

腐食性ガス耐性構造の実現により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。
耐硫化・耐油煙・重耐塩(耐塵・防噴流形)
腐食ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造
ステンレス本体で防錆・防食、強度確保
硫化ガス耐性の高いLEDを選定
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
228
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:139.9
光束(Lm)
器具:31900
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする