曜日別特売
EL-LFB4543A AHX(26N3) ベース埋込カバー初期照度補正 三菱電機 79607416

ベース埋込カバー初期照度補正EL-LFB4543A AHX(26N3)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79607416
品番
EL-LFB4543A AHX(26N3)
参考基準価格(税別)¥96,500販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

全面カバーでまぶしさを抑え,空間全体を柔らかく照らす乳白カバータイプ。
消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ3本の組合せ
初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備
全面カバーで眩しさを抑え,空間を柔らかく照らします
40000時間の光源寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方

定格
初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
56
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/111° B/111°
ランプの種類
LDL40x3
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:96.0 (200V時)
平均消費電力(W)
49
光束(Lm)
器具:5380
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
300x1257
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする