曜日別特売
EL-LFB4552A AHX(25N5) ベース埋込カバー初期照度補正 三菱電機 79607441

ベース埋込カバー初期照度補正EL-LFB4552A AHX(25N5)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79607441
品番
EL-LFB4552A AHX(25N5)
参考基準価格(税別)¥80,400販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 300幅プリズムカバータイプ2灯用。
300幅プリズムカバータイプ2灯用
埋込穴300×1257
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
38.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/91° B/90°
ランプの種類
LDL40x2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:99.4 (200V時)
平均消費電力(W)
34
光束(Lm)
器具:3780
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
300x1257
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする