曜日別特売

ベース埋込カバー初期照度補正EL-LFB4741A.AHX

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・型番・定格電圧など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:28(3900ml)、25(3400ml)、19(2600ml)、21(2500ml)、200V時:28(3900ml)、24(3400ml)、19(2600ml)、21(2500ml)
注文コード
79607581
品番
EL-LFB4741A.AHX
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
質量(kg)
器具:5.4、ランプ:0.3
材質(本体)
鋼板、亜鉛メッキ仕上
周波数(Hz)
50/60
電力(W)
平均:24(3900ml)、21(3400ml)、16(2600ml)、18(2500ml)
定格消費電力(W)
100V時:28(3900ml)、25(3400ml)、19(2600ml)、21(2500ml)、200V時:28(3900ml)、24(3400ml)、19(2600ml)、21(2500ml)
ビーム角(度)
(1/2ビーム角区分)A/110、B/111
材質(カバー)
アクリル、乳白色仕上
ランプの種類
LDL40x1
材質(枠)
鋼板、白色仕上
定格電圧 AC V
100~242
入力電流(A)
100V時:0.28(3900ml)、0.25(3400ml)、0.19(2600ml)、0.21(2500ml)、200V時:0.14(3900ml)、0.12(3400ml)、0.10(2600ml)、0.11(2500ml)
平均消費電力(W)
17
反射板
鋼板、白色仕上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする