曜日別特売
EL-LFY4562A AHX(25N4) ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機 79608737

ベース埋込カバー初期補正調光

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79608737品番EL-LFY4562A AHX(25N4)
参考基準価格(税別)¥70,300販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。
消費電力17.4W,全光束2500lmの高効率ランプ2本の組合せ
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)

定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.4 (200V時)平均消費電力(W)34光束(Lm)器具:3590光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする