曜日別特売
EL-LFY4563A AHX(25N5) ベース埋込カバー初期照度補正 三菱電機 79608911

ベース埋込カバー初期照度補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79608911
品番
EL-LFY4563A AHX(25N5)
参考基準価格(税別)¥109,900販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 300幅ペン皿カバータイプ3灯用。
300幅ペン皿カバータイプ3灯用
埋込穴300×1257
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
59.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/116° B/111°
ランプの種類
LDL40x3
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:87.2 (200V時)
平均消費電力(W)
52
光束(Lm)
器具:5150
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
300x1257
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする