曜日別特売
EL-LFY4563A AHX(31N) ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機 79608938

ベース埋込カバー初期補正調光

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード79608938品番EL-LFY4563A AHX(31N)
参考基準価格(税別)¥108,400販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。
初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備
カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます
消費電力31W,全光束3500lmのLDL40ランプ3本の組合せ
40000時間の光源寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方

定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:72.8 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:7210光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする