PSE540A-N01-PS-P0055 分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series SMC 79613277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個リード線【端末処理】M12-4ピンコネクタ付、 500mmセンサレンジ【MPa】正圧用[0~1]出力形態【OUT1】正転出力注文コード79613277品番PSE540A-N01-PS-P0055
参考基準価格(税別)¥13,810販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・コネクタ接続。
・スイッチ出力

用途小型空気圧用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)管接続口径NPT1/8(M5めねじ付)精度±1%F.S.出力形態【OUT1】正転出力耐圧力(MPa)1.5出力仕様PNPオープンコレクタ1出力適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスリード線【端末処理】M12-4ピンコネクタ付、 500mmRoHS指令(10物質対応)対応センサレンジ【MPa】正圧用[0~1]
関連資料:カタログ(18.22MB)取扱説明書:取扱説明書(1.33MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする