曜日別特売
EL-LYB4252B AHN(26N3) ベースライト埋込形ルーバ付 三菱電機 79614267

ベースライト埋込形ルーバ付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード79614267品番EL-LYB4252B AHN(26N3)
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。
視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。
消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ
初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備
光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です
明るく自然な光色(5000K)です

定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/120° B/100°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.6 (200V時)光束(Lm)器具:4560光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする