曜日別特売
EL-LYB4252B AHX(26N3) ベース埋込ルーバ初期照度補正 三菱電機 79614276

ベース埋込ルーバ初期照度補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79614276
品番
EL-LYB4252B AHX(26N3)
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。
視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。
消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ
固定出力タイプ
光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です
明るく自然な光色(5000K)です

定格
初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
36
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/120° B/100°
ランプの種類
LDL40x2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:126.6 (200V時)
平均消費電力(W)
32
光束(Lm)
器具:4560
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
220x1235
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする