EL-LYB4322B AHN(26N3) ベースライト埋込形ルーバ付 三菱電機 79614389

ベースライト埋込形ルーバ付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:4930
内容量1個注文コード79614389品番EL-LYB4322B AHN(26N3)
参考基準価格(税別)¥52,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。
視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。
消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ
固定出力タイプ
光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です
明るく自然な光色(5000K)です

ビーム角(度)
1/2:A/117° B/102°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:136.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:4930
埋込穴(Φmm)
300x1257
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
36
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LDL40x2
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ・長寿命

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする