EL-LYB4402 ACN(25N5) LED埋込電磁波低減 三菱電機 79614425

LED埋込電磁波低減

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79614425
品番
EL-LYB4402 ACN(25N5)
参考基準価格(税別)¥123,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

精密機械に影響を与える電磁波を低減した照明器具。
国際規格CISPR適合しています。
電磁波低減照明器具
クリーンルーム向け 清浄度クラス:6~8
220幅2灯用 アルミ枠透明ガラス
埋込穴220×1230
昼白色(5000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
38.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/99° B/109°
ランプの種類
LDL40x2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:96.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:3670
クラス
清浄度:6~8(1,000~100,000)
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
220x1230
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする