- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 38.0 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra84
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/110° B/111°
- ランプの種類
- LDL40x2
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:68.9 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:2620
- クラス
- 清浄度:6~8(1,000~100,000)
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 埋込穴(Φmm)
- 220x1230
- エコロジー商品
- 省エネ