曜日別特売
EL-LYB4412 ACN(26N4) LED埋込電磁波低減 三菱電機 79614477

LED埋込電磁波低減

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79614477
品番
EL-LYB4412 ACN(26N4)
参考基準価格(税別)¥135,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

独自開発のLED電源により点灯時に照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現した,クリーンルーム用LED照明器具。
クリーンルーム向け 清浄度クラス1,000~100,000
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具
消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
34.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/110° B/111°
ランプの種類
LDL40x2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:80.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:2720
クラス
清浄度:6~8(1,000~100,000)
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
220x1230
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする