曜日別特売
EL-LYB4412 ACN(34N3A) LED埋込電磁波低減 三菱電機 79614486

LED埋込電磁波低減

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード79614486品番EL-LYB4412 ACN(34N3A)
参考基準価格(税別)¥141,100販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

独自開発のLED電源により点灯時に照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現した,クリーンルーム用LED照明器具。
クリーンルーム向け 清浄度クラス1,000~100,000
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具
消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)

定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:77.3 (200V時)光束(Lm)器具:3560クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする