曜日別特売
EL-LYB8001 AHX(65A2) LDL埋込初期補正調光 三菱電機 79614520

LDL埋込初期補正調光

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード79614520品番EL-LYB8001 AHX(65A2)
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形190幅 下面開放タイプ 1灯用 反射板端板着脱形。
消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ
初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備
40000時間の光源寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方
明るく自然な光色(5000K)です

定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/132° B/108°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.5 (200V時)平均消費電力(W)31光束(Lm)器具:6300光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x2442
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする