曜日別特売

トラフWPステン初期照度補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:31(3700lm)、21(2500lm)、200V時:30(3700lm)、21(2500lm)
注文コード
79614608
品番
EL-LYEL4011A.AHJ
参考基準価格(税別)¥66,900販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
質量(kg)
器具:2.1、ランプ:0.4
材質(本体)
ステンレス、クリア塗装仕上
タイプ
直付形、トラフタイプ、直付・壁横付形、1灯用、電源防水ケース入り、ステンレス製、防雨防湿形 IP23、初期照度補正タイプ
電力(W)
(平均)27(3700lm)、18(2500lm)
定格消費電力(W)
100V時:31(3700lm)、21(2500lm)、200V時:30(3700lm)、21(2500lm)
使用可能温度範囲
-10~35℃
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.31(3700lm)、0.21(2500lm)、200V時:0.16(3700lm)、0.11(2500lm)
反射板
ステンレス、クリア塗装仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする