曜日別特売
EL-M1501 1HN LED自動点滅器内蔵防犯灯 三菱電機 79615396

LED自動点滅器内蔵防犯灯

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79615396
品番
EL-M1501 1HN
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。
電気料金区分20VAに対応
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能
自動点滅器内蔵形
明るく自然な光色(5000K)です

タイプ
20VAタイプ(水銀ランプ80形・FL20形×2器具相当)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
16.1
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:93.7
光束(Lm)
器具:1510
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする