EL-S13010N/W AHTN LED投光器 三菱電機 79616489

LED投光器EL-S13010N/W AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は光束など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光束(Lm)
器具:12500
注文コード
79616489
品番
EL-S13010N/W AHTN
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。
空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。
段調光機能で節電、明るさ制御が可能
使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応
保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
74.2 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:168.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:12500
明るさ
クラス1300(水銀ランプ400形器具相当)
定格
固定出力(段調光形)
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra72
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率80%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする