EL-S15031N/M AHJ LED投光器 重耐塩 三菱電機 79616541

LED投光器 重耐塩

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は光束など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光束(Lm)
器具:14400
注文コード
79616541
品番
EL-S15031N/M AHJ
参考基準価格(税別)¥290,400販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

常時、飛来塩分が高濃度の地域でも使用可能な重耐塩仕様のLED投光器。
保護等級IP65の耐塩仕様
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧
重耐塩仕様に伴い、アーム素材に高耐食めっきを使用
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
114.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:126.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:14400
明るさ
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする