EL-S20030N/M AHJ LED投光器 三菱電機 79616586

LED投光器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は光束など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光束(Lm)
器具:19800
注文コード
79616586
品番
EL-S20030N/M AHJ
参考基準価格(税別)¥310,800販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

保護等級IP65で耐塩仕様を標準化。
防水かつ通気性を高めるためのベント機能を搭載し,くもりを低減するLED投光器です。
保護等級IP65の耐塩仕様
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧
-25~+35℃の範囲でご使用頂けます
5000K(昼白色)

定格消費電力(W)
150.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:132.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:19800
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする