CKD
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-~)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
注文コード
79617781
品番
AB31-5A-COIL-AC200V
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,789
販売価格(税別)
¥
5,263
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200
ポート数
2
作動方式
直動式
種別
部品