三菱電機
直付非常灯BT付中天井用WP
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79618930
品番
EL-WCB31112
参考基準価格(税別)
¥96,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。
防雨防湿形
直付形
枠とパッキンで水の浸入を防止
中天井用(~6m)
交換用電池:7H15DD
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
1.4~1.6
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
エコロジー商品
省エネ