三菱電機
HACCP直BT付WP高天井
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79618957
品番
EL-WCB31213
参考基準価格(税別)
¥128,800
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。
HACCP向け
直付形
飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ
高天井用(~10m)
交換用電池:7H15DD
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
1.4~1.6
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
エコロジー商品
省エネ