EL-WCB31312 油煙直付非常灯BT中天井WP 三菱電機 79618966

油煙直付非常灯BT中天井WPEL-WCB31312

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79618966
品番
EL-WCB31312
参考基準価格(税別)¥141,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

機械工場などの油煙が発生する空間に適した油煙対応のLED非常用照明器具。
油煙対応
直付形
リモコン自己点検機能搭載
中天井用(~6m)
交換用電池:7H15DD

定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
1.4~1.6
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする