EL-WCT31113A LED直付BT別WP中天井 三菱電機 79619176

LED直付BT別WP中天井

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79619176
品番
EL-WCT31113A
参考基準価格(税別)¥132,300販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

非常灯の設置台数が多い大規模施設には蓄電池を一元管理する電源別置形非常用照明器具がおすすめです。
防雨・防湿形(HACCP向け)
電源別置形
天井直付専用
中天井用(~6m)
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
9.4
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする