EL-WDB33113 ダウンライト非常灯BT高天井 三菱電機 79620025

ダウンライト非常灯BT高天井

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79620025
品番
EL-WDB33113
参考基準価格(税別)¥110,600販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。
埋込穴 Φ150mm
寸法 Φ168mm 高:104.5mm
質量:0.9 kg
高天井用(~10m)
交換用電池:7H15DD

定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
1.4~1.6
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
埋込穴(Φmm)
Φ150
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする