EL-WDB33213 ダウンライト非常灯BT付高天 三菱電機 79620050

ダウンライト非常灯BT付高天

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79620050
品番
EL-WDB33213
参考基準価格(税別)¥163,300販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具。
クリーンルーム向け
埋込穴Φ150
気密性が高く、埃の付着を最小限に抑える構造
高天井用(~10m)
交換用電池:7H15DD

定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
1.4~1.6
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
クラス
清浄度:6~8
埋込穴(Φmm)
Φ150
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする