K1-LSS11-2 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機 79621109

直付非常灯BT付低天井用

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)0.9-1.2
内容量1個注文コード79621109品番K1-LSS11-2
参考基準価格(税別)¥45,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
定格消費電力(W)
0.9-1.2
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする