三菱電機
直付非常灯BT付低天井用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
1.1-1.4
0.8-1.1
0.9-1.2
1.1-1.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79621118
品番
K1-LSS11-2-60
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
1.1-1.4
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K