K1-LSS14MP-3 直付非常灯BT付中天井用WP 三菱電機 79621206

直付非常灯BT付中天井用WPK1-LSS14MP-3

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79621206
品番
K1-LSS14MP-3
参考基準価格(税別)¥96,400販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
1.3-1.6
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする