20014 マルチ木工用Ⅲ33 岡田金属工業所(ゼットソー) 79622420

20014 マルチ木工用Ⅲ33 岡田金属工業所(ゼットソー) 79622420
20014 マルチ木工用Ⅲ33 岡田金属工業所(ゼットソー) 79622420
20014 マルチ木工用Ⅲ33 岡田金属工業所(ゼットソー) 79622420
20014 マルチ木工用Ⅲ33 岡田金属工業所(ゼットソー) 79622420
20014 マルチ木工用Ⅲ33 岡田金属工業所(ゼットソー) 79622420
20014 マルチ木工用Ⅲ33 岡田金属工業所(ゼットソー) 79622420
20014 マルチ木工用Ⅲ33 岡田金属工業所(ゼットソー) 79622420
20014 マルチ木工用Ⅲ33 岡田金属工業所(ゼットソー) 79622420
20014 マルチ木工用Ⅲ33 岡田金属工業所(ゼットソー) 79622420
20014 マルチ木工用Ⅲ33 岡田金属工業所(ゼットソー) 79622420
20014 マルチ木工用Ⅲ33 岡田金属工業所(ゼットソー) 79622420
20014 マルチ木工用Ⅲ33 岡田金属工業所(ゼットソー) 79622420

マルチ木工用Ⅲ33

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード79622420品番20014
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。
刻み作業、手鋸や丸のこが入らない場所に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。

用途
刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。
狭い場所での作業に最適。
仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル寸法(mm)97×37×13質量(g)22ピッチ(mm)1.6刃幅(mm)33板厚(mm)0.6ブレードゼットソーホルダー(取付け部)Fein切り幅(mm)0.82入数1枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする