58301 ASミニNo.5 ホワイティムスク エアースペンサー 79622745

パッケージ画像

ASミニNo.5 ホワイティムスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(5.5g)注文コード79622745品番58301
販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

MINIシリーズ専用の新型「香りのタブレット」は、コンパクトサイズでもしっかり香りを車内を広げます。
缶タイプを彷彿とさせるミニチュアの本体は「小さくて可愛い♪」とユーザー様に好評です。
甘くてソフトなフローラルムスクの香り。

用途車用芳香剤成分香料取付エアコン取付質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×18×58香りホワイティムスク使用期間開封後、約1ヶ月(季節・使用条件で異なります)
注意
※ご購入前・ご使用前はメーカーホームページの注意事項を必ずご確認ください。
※ご使用前はパッケージの注意事項をご確認ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※天然香料を使用しているため、中身が変色する場合がありますが、品質等問題ございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする