Panasonic(パナソニック)
KAKU RK85 F型集水器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
モダンベージュ
ミルクホワイト
パールグレー(しろ)
しんちゃ
ブラック
オークグレー
モダンベージュ
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
79623314
品番
MQKX3301
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
付属品
スライドストッパー
色
モダンベージュ
種類
集水器
接続
エルボカン合
適合サイズ
(軒とい)RK85×(たてとい)PC30・S30・60