曜日別特売
LRS20-4-48 AHZ ベースライト連調埋込300幅 三菱電機 79624128

ベースライト連調埋込300幅

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
光色
昼白色 (5000K)
定格消費電力(W)
32.2 (200V時)
注文コード
79624128
品番
LRS20-4-48 AHZ
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:158.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:5090
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
埋込穴(Φmm)
300x1257
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする