967675401 ホースリールトロリー Easy Mサイズ AquaRoll 18515-20 GARDENA(ガルデナ) 79624739

967675401 ホースリールトロリー Easy Mサイズ AquaRoll 18515-20 GARDENA(ガルデナ) 79624739
967675401 ホースリールトロリー Easy Mサイズ AquaRoll 18515-20 GARDENA(ガルデナ) 79624739
967675401 ホースリールトロリー Easy Mサイズ AquaRoll 18515-20 GARDENA(ガルデナ) 79624739
967675401 ホースリールトロリー Easy Mサイズ AquaRoll 18515-20 GARDENA(ガルデナ) 79624739
967675401 ホースリールトロリー Easy Mサイズ AquaRoll 18515-20 GARDENA(ガルデナ) 79624739
967675401 ホースリールトロリー Easy Mサイズ AquaRoll 18515-20 GARDENA(ガルデナ) 79624739
967675401 ホースリールトロリー Easy Mサイズ AquaRoll 18515-20 GARDENA(ガルデナ) 79624739

ホースリールトロリー Easy Mサイズ AquaRoll 18515-20

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード79624739品番967675401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

2018年度レッドドットデザイン賞受賞 スムーズに散水できるホーストローリー
リールを180度回転させると、クランクを両側で使用可能。最大5年保証。

用途
庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器
仕様キック&スタンド(ホースを引っ張るときにホーストローリーを静止したままスムーズな散水が可能)、ホースガイド(ホースを均等に巻き上げ。散水時に必要なのはクランク操作だけなので手が汚れない)、水の滴下防止(使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ)材質プラスチック、PVC、アルミ質量(kg)3.8収納長(m)ホースドラム:13mm(1/2")ホース60、15mm(5/8")ホース50、19mm(3/4")ホース35本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39×36×73
注意
※ホーストローリー単体のみ(ホースは付属しておりません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする