三菱電機
調光GカットAB埋込150幅
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
24.6 (200V時)
18.9 (200V時)
24.6 (200V時)
32.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:3490
器具:2730
器具:3490
器具:4480
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79625239
品番
LRS6CG1A-4-31LX9AHTN
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
24.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:141.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:3490
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
エコロジー商品
省エネ