三菱電機
調光GカットAB埋込150幅
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
32.2 (200V時)
18.9 (200V時)
24.6 (200V時)
32.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:4480
器具:2730
器具:3490
器具:4480
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79625266
品番
LRS6CG1A-4-41LX9AHTN
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
32.2 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:139.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:4480
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)