曜日別特売
LRS6SA20-4-45LX9(AHZ) 連調埋込150ファインベース 三菱電機 79625388

連調埋込150ファインベース

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)32.2 (200V時)
光束(Lm)器具:4820
内容量1個注文コード79625388品番LRS6SA20-4-45LX9(AHZ)
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
定格消費電力(W)
32.2 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:149.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:4820
光色
昼白色(5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする